Beli supplier besi beton di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp39.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
  2. monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    92% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    It is suitable for drilling of general steel from stainless steel. (Workpiece) Stainless steel, carbon steel, alloy steel, general steel
    atribut:
    • Material: HSSCo8
  3. BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp20.900

    BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
  4. RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Mulai

    Rp10.900

    RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)
    Deskripsi:
    - 5X More Sharper- 5X More Stronger- Standard DIN 338- 135 Point Sharpe
  5. BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp239.900

    BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)
    atribut:
    • Total Length (mm): 70/ 75/ 85/ 85/ 100/ 100/ 120/ 120
    • Diameter (mm): 3.0/ 4.0/ 5.0/ 5.5/ 6.0/ 7.0/ 8.0/ 10.0
  6. BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

  7. BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp2.299.900

  8. Apolo MEA Nylon Anchor (Angkur Nilon)
    Mulai

    Rp50.900

    Apolo MEA Nylon Anchor (Angkur Nilon)
    Deskripsi:
    Profile:Suitable Building Material:Concrete, natural stone, solid brick, gypsum blocks, Solid sand-lime brick, lightweight solid concret blocks, aerated concreteTypical Applications:More Application: Electricians, Plumbers, heating and air-conditioning, metal structures, carpenters, wooden structures, roofers, drywallers.Pemasangan: > Bor lubang dan bersihkan> Masukan konektor Nylon F> Putar skrup melaluinya> Siap (Instalasi di beton, bata padat, pasir padat-batubata)Fitur dan Kelebihan: > Kemampuan daya cengkram yang tinggi sehingga sulit untuk ditarik keluar (terdapat 4 sisi daya cangkram)> Dengan pengarah skrup yang bagus sehingga skrup tidak meleset keluar saat diputar.> Tahan terhadap puntiran> Design yang kuat, mencegah bengkok saat dipukul palu.> Sangat baik digunakan pada Batu Bata dan Beton.> Terbuat dari bahan nylon kualitas terbaik> Tahan terhadap suhu -40 derajat C to +80 derajat C
  9. monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)
    Rating:
    94% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp9.900

  10. BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp99.900

    BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)
    Deskripsi:
    Bosch memiliki range produk Mesin Bor yang lengkap dengan Power Input 350 - 850 Watt digunakan untuk industri manufaktur, bengkel konstruksi, dan pemakaian rumah tangga
  11. BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp33.900

    BOSCH Spade Drill Bit Self Cut Speed (Mata Bor Kayu Kipas)
    Deskripsi:
    Sesuai untuk kayu keras dan lunak, bahan bangunan ringan dan papan plesterSepuluh kali lebih cepat dari mata bor sekopBerkat ujung ulir self-feeding, bor bergerak mudah dan sangat cepat ke dalam kayuMata bor sekop dipatenkan BoschDiproduksi de
    atribut:
    • Cutter Type: Two cutters
    • Material: HSS-ISO-TEMP
    • Drill Bit Type: Flat
    • Cutting Direction: Kanan
    • Drill Bit Color: Abu-Abu Efek Sand Blast
    • Total length l2 (mm): 152
Daftar Harga supplier besi beton Terbaru October 2026
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp39.900
monotaro Straight Shank Drill Cobalt for SS (Mata Bor Lurus)Rp20.900
BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G (Mata Bor Lurus)Rp20.900
RYU Straight Shank Drill HSS Cobalt (Mata Bor Lurus)Rp10.900
BOSCH Set Mata Bor Masonry (Drill Bit Set)Rp239.900
BOSCH Bit Screwdriver X-Line Set (Mata Obeng)Rp119.900
BOSCH Corded Rotary Hammer Drill (Mesin Bor Bobok Beton)Rp2.299.900
Apolo MEA Nylon Anchor (Angkur Nilon)Rp50.900
monotaro Straight Shank Drill (Mata Bor Lurus)Rp9.900
BOSCH Corded Drill Driver (Mesin Bor Listrik)Rp99.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)